カテゴリ
- パソコン/周辺機器(39)
- USB充電/データ転送ケーブル(2)
- コネクタ/変換ケーブル(3)
- 外付メモリカードリーダー(1)
- カー用品(83)
- 家電(22)
- 防犯用品(9)
- 空調・照明・電設資材(3)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
色
ブラック(55)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(13)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(3)
- エレコム(239)
- LEPLUS(55)
- MSソリューションズ(198)
- オーム電機(55)
- HIDISC(13)
- LEAD(リード工業)(2)
- 多摩電子(38)
- クオリティトラストジャパン(2)
- レイ・アウト(760)
- PGA(533)
- トリニティ(397)
- LEPLUS NEXT(320)
- Simplism(320)
- iFace(257)
- メディアカバーマーケット(220)
- グルマンディーズ(201)
- ラスタバナナ(194)
- TORRAS(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(1)
「iphone」の検索結果
特価

HDMI変換ケーブル iPhone専用
カシムラ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。質量(g)60ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
MyTag/見つかるタグ 紛失防止
カシムラ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。色ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
モバイルバッテリー20000mAh C WH
カシムラ(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用色ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
My Card/見つかるカード 紛失防止
カシムラ¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。付属品ドライバー仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2質量(g)15騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置)電池CR2016×3個動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内)対応アプリケーション探す(Apple社純正)
ワイヤレス充電器 2WAY 10W
カシムラ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
マグネットワイヤレス充電器 15W 1m
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH
カシムラ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。質量(g)28コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80アズワン品番65-0416-07
DC充電器 2.4A LN
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
BTイヤホン インナータイプ
カシムラ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応色ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)付属品アンテナケーブル電源USB-A 5V/0.5A適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz本体質量(g)18対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)端子HDMI端子ケーブル長(cm)約50無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)接続台数1伝送距離(m)最大約10通信距離(m)最大約10動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
電池式充電器USB1P 1A
カシムラ¥989税込¥1,0881台欠品中USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
2連ダイレクトソケット2USB自動判定
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
DC充電器2.4A LN
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け
カシムラ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付
カシムラ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。質量(g)310出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~40規格ワイヤレス規格:Qiコード長さ(m)約1入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
DC充電器 1A
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
AC充電器
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ブラック質量(g)45ポート数2出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
スタミナ & 防滴 Bluetoothイヤホンマイク 急速充電
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。 Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) 急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。 長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。 USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)仕様SCMS-T:非対応色ブラック質量(g)11(耳掛けフックを除く)接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37連続使用時間(時間)最大約20充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)Bluetooth5.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳かけ型連続待受時間最大約15日対応コーデックSBCノイズキャンセリング○マルチペアリング○マルチポイント非対応対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
DC充電器 リール 2.4A LN
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
Type-Cイヤホン イヤーカフ型 リモコンマイク付き
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個欠品中周囲の音が聴こえるイヤーカフタイプUSB Type-C有線イヤホン。DAC IC搭載でiPhone/Androidで使える。フレキシブル素材イヤホンで長時間使用も快適。有線イヤホンなので電池残量を気にせず使える。TPE製ケーブルを使用でしなやかで絡みにくい。リモコン/マイク付きで音楽の再生/停止、音量調節、曲送り、曲戻し、スマートフォンの音声アシスタント起動、ハンズフリー通話が可能。本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×30再生周波数(Hz)20~20Kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)(音質感度)103±3
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57色ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書色ブラック接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75BluetoothVersion:4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A
カシムラ¥2,588税込¥2,8471個当日出荷3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。色ホワイトケーブル長(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3A伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付け
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。用途車載用Dc充電スマホホルダー付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ幅(mm)約85(ホールド可能)厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)出力(W)最大10取付方式エアコン取付使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qiコード長さ(m)約1本体質量(g)205(ケーブル除く)定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け
カシムラ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。質量(g)305取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9VUSBType-C
電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
リバーシブルUSB 4ポート
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD
カシムラ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。質量(g)85ケーブル長(m)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
USB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WH
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。色ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3Aケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2USB-C
ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚質量(g)240使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qi出力5V1.5A、9V1.2Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160入力5V2A、9V1.67A、Type-C
モバイルバッテリー10000mAh type-C
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
モバイルバッテリー10000mAh micro
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回色ホワイト出力3ポート合計最大5V/2.4Aコード長さ(m)約0.3本体質量(g)190入力(最大)5V/3Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A
カシムラ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
3連セパレートソケット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。用途車用増設ソケット色ブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50












![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)