カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(112)
  • 多摩電子(36)
  • オーム電機(26)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • BELKIN(ベルキン)(22)
  • StarTech.com(20)
  • MOTTERU(20)
  • エアージェイ(14)
  • Anker(アンカー)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • グリーンハウス(12)
  • PGA(11)
  • RS PRO(10)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • AUKEY(オーキー)(8)
  • エスエスエーサービス(7)
  • サンワサプライ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning usb」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電&同期ケーブル LN カシムラ

    USB充電&同期ケーブル LN

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
    ホワイトケーブル長(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3A伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
  • USB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WH

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
    ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3Aケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2USB-C
  • USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ

    USB充電&同期ケーブル LN STRONG

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン

    カシムラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
    ケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
    レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
    ブルーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル C-LN カシムラ

    USB充電&同期ケーブル C-LN

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。
    ホワイトコネクタ形状Lightning、USB-CインターフェースUSB2.0転送速度(Mbps)480
  • USB充電&同期ケーブル カシムラ

    USB充電&同期ケーブル

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
    コネクタ形状Lightning
  • HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル iPhone専用

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
    仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ

    USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224

    カシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
    材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
    質量(g)28コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80アズワン品番65-0416-07
  • USB充電&同期ケーブル LN L字 カシムラ

    USB充電&同期ケーブル LN L字

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 Apple社MFi認証品。
    ホワイト質量(g)30許容電流(A)2.4コード長さ(m)約1.2
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
  • DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120