カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- Lightningケーブル(5)
- Lightning変換アダプタ(1)
- 変換・延長アダプタ(1)
- AC充電器(1)
- カー用品(14)
- 充電ケーブル(3)
- 家電(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
取得規格
- MFi認証(2)
適合用途
- データ転送用(5)
- 充電用(5)
色
その他(1)
ブラック(11)
ブルー(2)
ホワイト(5)
ケーブル種類
- ストレート(2)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(2)
- エレコム(138)
- タイムリー(2)
- オーム電機(30)
- 平野商会(3)
- エスエスエーサービス(10)
- HIDISC(7)
- グリーンハウス(12)
- 日本トラストテクノロジー(2)
- サンワサプライ(12)
- Anker(アンカー)(19)
- BELKIN(ベルキン)(25)
- FSC(21)
- MOTTERU(19)
- OWLTECH(オウルテック)(30)
- StarTech.com(20)
- エアージェイ(14)
- 多摩電子(39)
- 大阪避雷針工業(OHK)(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーンマーク認定
「lightning」の検索結果

HDMI変換ケーブル iPhone専用
カシムラ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。色ホワイトケーブル長(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3A伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
USB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WH
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。色ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3Aケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2USB-C


USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン
カシムラ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。ケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル LN
カシムラ¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から8日以内出荷Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。色ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
USB充電&同期ケーブル LN STRONG
カシムラ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。色ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。色レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。色ブルーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
AC充電器1m1A LA WH
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定
USB充電&同期ケーブル C-LN
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。色ホワイトコネクタ形状Lightning、USB-CインターフェースUSB2.0転送速度(Mbps)480
USB充電&同期ケーブル
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。コネクタ形状Lightning
USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH
カシムラ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。質量(g)28コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80アズワン品番65-0416-07
DC充電器 2.4A LN
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DC充電器 1A
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DC充電器2.4A LN
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
DC充電器 リール 2.4A LN
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57色ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
DC充電器 1A LN ホワイト
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
USB充電&同期ケーブル LN L字
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 Apple社MFi認証品。色ホワイト質量(g)30許容電流(A)2.4コード長さ(m)約1.2
DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
DC充電器 PD-9V2A LN BK
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
DC充電器リール 3A LN 極小
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用最大電流(A)3コード長さ(cm)80
DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
マグネットワイヤレス充電器 15W 1m
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
LN-AUXコード リール式
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品色ブラックケーブル長(cm)約80

























![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)