カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(1)
- EBM PAPST(1)
- サンワダイレクト(1)
- M5Stack(1)
「ma09600」の検索結果

リバーシブルUSB 4ポート
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96