カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- マリンテック(7)
- PIAA(2)
- AutoEDGE(2)
- ノーブランド(1)
- イハラサイエンス(1)
- 日本カーリット(1)
- ニッソーグリーン(1)
- STREAM TRAIL(1)
- エス・ディー・エス バイオテック(1)
「mdba」の検索結果

LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)