カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(2)
- DAISHIN(大進)(1)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オーム電機(1)
- トライメイト(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- ランドマークジャパン(1)
- 富士倉(1)
- 日栄インテック(1)
- 長輝ライトテック(1)
「meikee led」の検索結果
特価

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED