カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
  • DHA Corporation(28)
  • IIJ(2)
  • エレコム(1)
  • 日本通信(1)
  • タイムリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippon sim」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ

    無線LANルーター/USB SIMフリー 4G

    カシムラ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
    付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41色ブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
携帯/スマホ関連品カテゴリ