カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- BIGM(丸山製作所)(317)
- JTC(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- NOK(1)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- インターナショナルダイヤ(2)
- カンダ[厨房用品](1)
- コクゴ(1)
- サンフレックス(2)
- セキスイ(1)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- 三商(1)
- 大黒工業(2)
- 寺岡製作所(1)
- 福助工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no340」の検索結果

スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航
カシムラ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本色ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ