カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
「nti-119」の検索結果
特価

海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W
カシムラ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8