カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • カー用品(37)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(360)
  • New-Era(ニューエラー)(216)
  • SMC(212)
  • エレコム(121)
  • サンエス(105)
  • トリニティ(88)
  • StarTech.com(81)
  • サンワサプライ(74)
  • OWLTECH(オウルテック)(63)
  • 多摩電子(56)
  • オーム電機(48)
  • エアージェイ(44)
  • サンワダイレクト(43)
  • ホンダ(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • j5 create(34)
  • MOTTERU(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-2」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパレートソケット 2PD30W カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
  • DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • 2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A Type-C BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC-PD65W USB2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • 2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
  • セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×34
  • DC充電器 PD65W+USB2ポート カシムラ

    DC充電器 PD65W+USB2ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使えるケーブル直結/高出力PD65W対応の車載用充電器(USB2ポート付き)。ノートパソコンの充電に対応。ケーブルは折り曲げに強いロングブッシュ。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×73×39
  • 電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C2 PD45W 1m リバーシブル

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力35W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD45W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器、Nintendo Switch映像出力、小型ノートPC充電対応。USB Type-Aポート:最大18W。 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
    付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
  • AC充電器 USBA+C2 PD45W カシムラ

    AC充電器 USBA+C2 PD45W

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】45
  • AC充電器 USBA+C2 PD65W カシムラ

    AC充電器 USBA+C2 PD65W

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】65
  • DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付 カシムラ

    DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    8色LEDで360°照らすアンビエントライト搭載。USBPD対応最大30W。リバーシブルUSBポート搭載。
    用途携帯関連ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)92出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • 電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。USBポートは3ポート合計最大出力32W。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。MagSafeワイヤレス充電器対応。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。180°回転するACプラグを採用。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力【ACコンセント】4口合計 1400Wコード長さ(m)約1本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
  • DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート QC3 自動判定

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    キャップが閉まる2ポートPD+QC3。iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
    材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12最大出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
  • DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ

    DC-48W USB2ポート PD30W+18W

    カシムラ
    899税込989
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
    質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
  • DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ

    DC-38W USB2ポート PD20W+18W

    カシムラ
    819税込901
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
    質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
  • DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • 2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付 カシムラ

    2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42Wブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
  • 2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
  • 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • 電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ カシムラ

    電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ

    カシムラ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
  • 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ

    電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
  • USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W本体質量(g)66入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
  • USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ

    USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
    仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 カシムラ

    DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
  • DCソケットUSB3ポート47W カシムラ

    DCソケットUSB3ポート47W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
    用途車の携帯関連幅(mm)20ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
  • USB充電&同期ケーブル C-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル C-C BK

    カシムラ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    仕様許容電力:20V3Aコネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス色(本体)ブラック転送速度(Mbps)480Mbps変換タイプオス - オス
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
    質量(g)85ケーブル長(m)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14