カテゴリ

  • カー用品(7)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(60)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • KSフィルター(6)
  • エレコム(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • CIO(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コクヨ(3)
  • 京ハヤ(3)
  • アガトン(3)
  • カーメックス(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ホンダ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • メテックス(2)
  • エアージェイ(2)
  • GIC[制御機器](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd6-03」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
  • 2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
  • セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)110使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
  • アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
自動車用電気用品カテゴリ