カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- ワイヤレス充電器(3)
- カー用品(5)
- スマホ/携帯用ホルダー(5)
絞り込み
出力(W)
- 10(1)
- 15(1)
ブランド
- カシムラ
- BELKIN(ベルキン)(63)
- AUKEY(オーキー)(5)
- エレコム(4)
- j5 create(4)
- DELTA(デルタ)(4)
- 共立電子産業(29)
- HACRAY(ハクライ)(4)
- iFace(1)
- CIO(35)
- 多摩電子(9)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- GR(ジーアール)(8)
- サンドビック(7)
- MOTTERU(7)
- サンビー(4)
- GENTOS(3)
- ラムマウント(3)
- GB[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
「qi2」の検索結果
特価

Qi2マグネットワイヤレス充電器
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷マグネットで固定して高速充電&冷却機能。純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)。冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)本体質量(g)114本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け
カシムラ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付け
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
Qi2マグネットワイヤレス充電器 15W 1m BK
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷Qi2対応、マグネットワイヤレス充電器。最大15W出力で充電可能。※15W充電にはPD充電器が必要です電力(W)高速充電最大対応:15ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11
Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)取付方式エアコン吹出口本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付
カシムラ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 フレキシブルローアングル吸盤取り付けタイプ
カシムラ¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷Qi2.2ワイヤレス充電国際規格認証品。充電ON/OFF機能付き。充電OFF時に、冷却スマホクーラーに変身可能!。コンパクトサイズ&サイドイルミ付き(発光色切り替え可能)。フレキシブルローアングル吸盤取り付け。本体質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D69×H44適正電圧(V)DC15
Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 ロングアームエアコン取り付けタイプ
カシムラ¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷Qi2.2ワイヤレス充電国際規格認証品。充電ON/OFF機能付き。充電OFF時に、冷却スマホクーラーに変身可能!。コンパクトサイズ&サイドイルミ付き(発光色切り替え可能)。ロングアームエアコン取り付け。本体質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D69×H44適正電圧(V)DC15