LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10カシムラ(1件のレビュー)当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
1灯LEDウエッジ球 T10カシムラ(1件のレビュー)当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23