カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • BEET(2)
  • サンハヤト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アサヒAV(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ti-108」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    799税込879
    1台
    当日出荷
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ