カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
  • カー用品(56)
  • 家電(24)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(1,800)
  • エレコム(656)
  • メディアカバーマーケット(475)
  • サンワサプライ(374)
  • StarTech.com(342)
  • マキテック(271)
  • サンワダイレクト(221)
  • オーム電機(187)
  • OWLTECH(オウルテック)(132)
  • RS PRO(127)
  • CIO(126)
  • BUFFALO(バッファロー)(109)
  • ASUS(エイスース)(108)
  • サンエス(101)
  • GENTOS(99)
  • JTT(99)
  • エアージェイ(96)
  • 多摩電子(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c type-c」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
    ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C適合機種Nexus 5X/Nexus 6P質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • USB変換アダプタ USB-A→Type-C カシムラ

    USB変換アダプタ USB-A→Type-C

    カシムラ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
    適正電圧(V)USB5~12
  • モバイルバッテリー10000mAh type-C カシムラ

    モバイルバッテリー10000mAh type-C

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
    仕様蓄電回数:500回付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
  • Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き カシムラ

    Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。
    ホワイト質量(g)約13内径(Φmm)イヤホン:17ケーブル長(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14最大入力(mW)5
  • AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラ

    AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用 PD

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
    質量(g)85ケーブル長(m)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
  • DC充電器3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器3A TYPE-C

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
    入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC4.25~5.25出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
  • DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器リール3A TYPE-C

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
    入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
  • モバイルバッテリー5000mAh type-C カシムラ

    モバイルバッテリー5000mAh type-C

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。 充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
    仕様蓄電回数:500回付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)充電端子USB-C
  • DC充電器リール 3A Type-C 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A Type-C 極小

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
  • Type-Cイヤホン イヤーカフ型 リモコンマイク付き カシムラ

    Type-Cイヤホン イヤーカフ型 リモコンマイク付き

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周囲の音が聴こえるイヤーカフタイプUSB Type-C有線イヤホン。DAC IC搭載でiPhone/Androidで使える。フレキシブル素材イヤホンで長時間使用も快適。有線イヤホンなので電池残量を気にせず使える。TPE製ケーブルを使用でしなやかで絡みにくい。リモコン/マイク付きで音楽の再生/停止、音量調節、曲送り、曲戻し、スマートフォンの音声アシスタント起動、ハンズフリー通話が可能。
    本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×30再生周波数(Hz)20~20Kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)(音質感度)103±3
  • イヤホンマイク     Type-Cイヤホン 強靭  ストロングケーブル カシムラ

    イヤホンマイク Type-Cイヤホン 強靭 ストロングケーブル

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L 3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
    仕様スイッチ付き、ボリューム調節、ステレオ再生付属品S/M/L、3種類のイヤーパッド(各2個)ブラック質量(g)13コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • AC充電器 1.5A Type-C カシムラ

    AC充電器 1.5A Type-C

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
  • ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    1,690税込1,859
    1個
    4日以内出荷
    電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
    仕様(蓄電回数)300回付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • DC-PD-20W Type-C 1ポート カシムラ

    DC-PD-20W Type-C 1ポート

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)10電圧(V)12/24兼用ポート数1最大電流(A)2.2
  • Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き カシムラ

    Type-Cイヤホン ANC/高音質 リモコンマイク付き

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    周囲の音をコントロール「ANC」と「外音取込」機能搭載のUSB Type-C有線イヤホン。DAC IC搭載でiPhone/Androidで使える。コネクタ部は屈曲試験10000回の強靭ケーブル。有線イヤホンなので電池残量を気にせず使える。高音質ドライバーユニット&アルミ筐体使用で音楽を楽しめる。防水IPX4で運動時の使用にも最適。リモコン/マイク付きで音楽の再生/停止、音量調節、曲送り、曲戻し、スマートフォンの音声アシスタント起動、ハンズフリー通話が可能。
    本体質量(g)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×16×20再生周波数(Hz)20~20Kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)(音質感度)98±3
  • 寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き カシムラ

    寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1組
    6日以内出荷
    寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。
    寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m質量(g)40再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5
  • DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A Type-C BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • 回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    回転式小型シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1台
    8日以内出荷
    旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
    仕様蓄電回数:約300回付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ質量(g)86(キャップ含まず)入力USB 5V 1A連続使用時間最大約60分本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66充電時間約90分保証期間6ヶ月モーター回転数(min-1[r.p.m])6500内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)バッテリー容量(mAh)400
  • DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
    ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
  • 回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    回転式小型シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    旅のお供にもってこい!安全に持ち運べるトラベルロック機能付き小型シェーバー。90分で満充電!連続使用60分。IPX5の防水仕様。肌に優しい回転式刃。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。
    付属品清掃用ブラシ、充電用Type-Cケーブルサイズ45W×66H×45Dmm本体質量(g)86アズワン品番69-4753-36
  • リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート カシムラ

    リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
  • 3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 カシムラ

    3in1エチケットトリマー Type-C 充電式

    カシムラ
    2,438税込2,682
    1個
    11日以内出荷
    出先でも気軽に身だしなみを整えられる充電式トリマー。鼻毛/ 眉毛 / ヘアトリマーのアタッチメントを付け替えて一台三役!。IPX5の防水仕様。約2時間の充電で連続使用60分。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き
    付属品眉コーム2種、清掃用ブラシ、充電用Type-Cケーブル本体質量(g)49寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×110.5×26アズワン品番69-4753-35
  • USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
    材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
  • USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C

    カシムラ
    839税込923
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)
  • マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BK カシムラ

    マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
    仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
  • マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK カシムラ

    マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
    仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
  • USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール1.5m C-CBK PD60W

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
    材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPUブラック質量(g)65備考3Aを超えるUSB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:20/3
  • HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継 カシムラ

    HDMI変換ケーブル iPhone専用 USB-C中継

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
    質量(g)60ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
  • AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014 カシムラ

    AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
  • USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    高出力PD100W(5V20A)対応の充電ケーブル C-C。ケーブルを巻き取って収納できる、持ち運びにも便利なリール式。スマホ・タブレット等とパソコン間でのデータ通信対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ。
    電圧(V)5本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20
  • USB充電&同期ケーブル リール1.5m A-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール1.5m A-C BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
    ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
    材質ケース:PC、ケーブル:TPUブラック質量(g)65備考USB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:5/3
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BK

    カシムラ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
    電力(W)高速充電最大対応:60ケーブル長(m)Type-C:1.2本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
  • USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK

    カシムラ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
    ブラック電力(W)高速充電最大対応:60本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
  • USB充電&同期ケーブル A-C STRONG カシムラ

    USB充電&同期ケーブル A-C STRONG

    カシムラ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    許容電流(A)3(5V)