カテゴリ
- パソコン/周辺機器(66)
- カー用品(60)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(4)
- Anker(アンカー)(80)
- ASUS(エイスース)(62)
- ATEN(73)
- BUFFALO(バッファロー)(192)
- CIO(79)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(102)
- OWLTECH(オウルテック)(115)
- RS PRO(193)
- StarTech.com(437)
- エアージェイ(63)
- エレコム(489)
- オーム電機(138)
- サンエス(96)
- サンワサプライ(312)
- サンワダイレクト(155)
- ナカバヤシ(70)
- メディアカバーマーケット(114)
- 多摩電子(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(2)
「usb3.0 a a」の検索結果
特価

USB増設 A-3
カシムラ¥819税込¥9011個当日出荷USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
AUX/Bluetooth USB1ポート 3A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A色ブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)
DC-7.2A USB3ポート
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)30出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)付属品Type-Cケーブル幅(mm)23色ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
DC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個欠品中車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)44ポート数3出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
AC3 A/C 2P 2.4A
カシムラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
DCソケットUSB3ポートC1A2
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-PD規格対応。タイプC最大36W。タイプAは最大12W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力USB-Aポート:各ポート最大12W(5V 2.4A)、USB-Cポート:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、3ポート同時使用時:USB-A+USB-A+USB-C:12W+12W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
DCソケットUSB3ポートC2A1
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A
カシムラ¥2,588税込¥2,8471個当日出荷3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
USB変換アダプタ USB-A→Type-C
カシムラ¥429~税込¥472~1個当日出荷USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。適正電圧(V)USB5~12![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
DC-9A USB 3ポートコンパクト
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
DCソケットUSB3ポート47W
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。用途車の携帯関連幅(mm)20色ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個欠品中5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
USB増設 A-2 C-1
カシムラ¥899税込¥9891個当日出荷USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
DC充電器リール式5.4AタイプC
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定
カシムラ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
DC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレート
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷3台同時充電5.4A出力。セパレートタイプの自動識別IC搭載合計最大5.4A色ブラック材質(本体)PC質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×60
HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート
カシムラ¥2,798税込¥3,0781台当日出荷fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保護:HDCP対応入力端子HDMIタイプAメス電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
AC-3USB-3.6A WH
カシムラ¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応色ホワイトポート数3出力電流(A)3.6プラグ形状スイングプラグ
セパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2A
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)120使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK
カシムラ¥1,198税込¥1,3181台当日出荷新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。材質TPE、シリコーン色ブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
ダイレクトソケット 3リバーシブル USB自動判定 7.2A
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)75電圧(V)DC12用定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6可動範囲(ソケット)90°
旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載色ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
DC-3A-USB 2ポート
カシムラ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷キャップが閉まる2ポート。12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
USB増設イルミ付A-1 C-1
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.用途携帯関連仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)色ブラック質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40最大出力3A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
USB増設A-2 C-1 C給電
カシムラ¥899税込¥9891個4日以内出荷USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。用途携帯関連仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40



















![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)