カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Bel-Stewart
- StarTech.com(35)
- ハーティング(21)
- D'Addario(12)
- TRUSCO(8)
- サンワサプライ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ノーブランド(4)
- Telegartner(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ホンダ(3)
- PROST's(3)
- TP-LINK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ARJ」の検索結果

モジュラーコネクタ Bel-Stewart RJ45+デュアルUSB極 ライトアングル スルーホール メス USB
Bel-Stewart¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:RJ45+デュアルUSB●コネクタタイプ:USB●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:17.32mm●幅:30.68mm●深さ:26.09mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Bel-Stewart 圧着ピンコンタクト RJ45 Cat 6 Shielded Plug ハンド
Bel-Stewart¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷圧着工具ハンドRoHS指令(10物質対応)対応