絞り込み
ブランド
- Bel-Stewart
- エレコム(14)
- サンワサプライ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- RS PRO(5)
- エスコ(12)
- 日本製線(1)
- LAPP(1)
- ATEN(26)
- サンワダイレクト(3)
- ホンダ(14)
- StarTech.com(11)
- NAKATAKI(10)
- 日本モレックス(molex)(7)
- アタリヤ農園(6)
- BLACK BOX(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ハーティング(4)
- Vesrah(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cat7」の検索結果
特価

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat6, SS-60000-007
Bel-Stewart¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 15.49mm●深さ: 16.36mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応