ヤマト科学
1889(明治22)年創業以来、理科学機器・試験研究設備・分析計測機器・産業試験検査機器・医療機器のメーカーとして、また、研究開発全般及びものづくり・生産技術に必要な高度先端機器を取り扱う商社として、積極的な事業展開を図っています。
会社情報
| 会社名 | ヤマト科学株式会社 |
|---|
| 設立 | 1946/11/27 |
|---|
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング(COREDO室町1)17階 |
|---|
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1ヤマト科学当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
スクリューバイアルヤマト科学¥32,980税込¥36,278
1セット(100個×10パック)
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
オートサンプラ用シリンジヤマト科学当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
ウォーターバスヤマト科学当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
注入口ライナヤマト科学当日出荷
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
広口バイアル用マイクロボリュームインサートヤマト科学¥18,980税込¥20,878
1パック(100個)
当日出荷
コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
注入口セプタムヤマト科学¥12,980税込¥14,278
1パック(50個)
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
一体型インサート付バイアルヤマト科学¥14,980税込¥16,478
1パック(100個)
当日出荷
仕様スクリュートップ 固定インサート付材質ガラス色透明容量(μL)300サンプル量300μL
高純度カートリッジヤマト科学翌日出荷
対応機種WGH201 WG511/711(オプション用) WA500/511/570/710/711/730/731
循環断熱ホースヤマト科学3日以内出荷から46日以内出荷
CF302Lのオプションです。(ホース)
用途CF302Lの冷却水循環の吐出口・戻り口に接続します。
タッチミキサヤマト科学当日出荷から7日以内出荷
タッチ駆動タイプの攪拌器連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
ピュアラインヤマト科学3日以内出荷
IEボンベ交換カートリッジ
マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具ヤマト科学翌々日出荷
標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
ストレーナセットヤマト科学3日以内出荷
CF302Lのオプションです。(接続部品)
用途循環水中のゴミを除去します。
CF302LのOUTLET直後に装着します。仕様Y字ストレーナ(20メッシュ、Rc3/8)+OUTLET接続チューブ