カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • オカムラ(岡村製作所)(174)
  • エスコ(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SPG(16)
  • 三菱電機(9)
  • ヒロセ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 神保電器(7)
  • 廣杉計器(7)
  • 長野計器(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • KITACO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 興研(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5gc」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガードヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5HTヤマト科学
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム VF-5ms ヤマト科学GC キャピラリカラム VF-5msヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guardヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1ヤマト科学
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5