カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- 安川電機(1)
- 富士電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タツタ電線(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- SBS(1)
- ホクエツ(1)
「ER3V」の検索結果
特価

過熱防止装置
ヤマト科学¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200