カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- RS PRO(27)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- 三菱電機(9)
- COOPER BUSSMANN(6)
- SMC(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 若井産業(3)
- 伊東電機(2)
- エスコ(1)
- ナイキ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 吉岡製作所(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- THECUT(1)
- EATON(イートン)(1)
- Kraus & Naimer(1)
「bs660」の検索結果

ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)翌日出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
ウォーターバス
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)