カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- RS PRO(28)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- 三菱電機(8)
- COOPER BUSSMANN(6)
- SMC(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 若井産業(3)
- 伊東電機(2)
- エスコ(1)
- ナイキ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 吉岡製作所(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- THECUT(1)
- EATON(イートン)(1)
- Kraus & Naimer(1)
「bs660」の検索結果

ウォーターバス
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)4日以内出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3