カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkm301」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学

    定温恒温器/定温乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
    仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)