カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- ホンダ(4)
- omron(オムロン)(2)
- アズワン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「dy601」の検索結果

定温乾燥器
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801台(1台)翌々日出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)