カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • 三菱電機(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • 東芝(1)
  • 安川電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • オーバル(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • 東芝電池(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er3v p」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
    質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)