カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- イスカル(12)
- S.I.C.(SHINDO)(8)
- アズワン(7)
- MICROCHIP(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 高橋産業(3)
- マルツエレック(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三菱ふそう(2)
- イージーアップ(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- ナベヤ(1)
- バートル(1)
- クリアー光学(1)
- ブランドをもっと見る
「ic101」の検索結果

インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)
ヤマト科学¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。付属品棚板2枚材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37ヒーター(W)100安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
インキュベータ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分