カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- MasterFlex(25)
- アズワン(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- PALL(ポール)(1)
- ツカサ電工(1)
「masterflex l/s」の検索結果

可変ポンプ
ヤマト科学¥549,800税込¥604,7801台5日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
イージーロードポンプヘッドⅢ
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製