カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Kaspersky(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • omron(オムロン)(5)
  • SAMTEC(32)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • えいむ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(10)
  • エスコ(11)
  • オリエンタルモーター(10)
  • コンバム(旧:妙徳)(10)
  • ナカバヤシ(5)
  • ビアンコジャパン(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ts-101」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
    用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
    付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
    質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)