カテゴリ
- 科学研究・開発用品(279)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- Yamato(大和製衡)(255)
- ヤマト・インダストリー(45)
- ヤマト(事務用品)(144)
- ヤマト産業(301)
- 大和プラスチック(240)
- ヤマトエンジニアリング(127)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- 大和バルブ(116)
- 大和(112)
- ヤマト(機構部品)(103)
- 大和電業(99)
- ヤマト特殊鋼(84)
- 大和産業(79)
- 大和製砥所(78)
- 大和電器(69)
- ヤマトプロテック(60)
- ヤマト(切削工具)(50)
- Yamato(大和工場)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(7)
「yamato」の検索結果

スリーワンモーター用クランプホルダー
ヤマト科学¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
スクリューバイアル
ヤマト科学¥3,498~税込¥3,848~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷標準の細口バイアルより40%広い開口部材質ガラス寸法(mm)12×32容量(mL)2口形状ねじ口直径(mm)9
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727
ヤマト科学¥13,980税込¥15,3781セット(2本)当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1
ヤマト科学¥27,980税込¥30,7781個当日出荷原水の不純物を吸着します。適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S
ヤマト科学¥25,980税込¥28,5781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
マグカップ(転倒防止)
ヤマト科学¥4,590~税込¥5,049~1箱(6個)当日出荷薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
2mLスクリューバイアルパック
ヤマト科学¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色青セプタムPTFE/赤シリコン
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
CE用スナップバイアルキャップ
ヤマト科学¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)ほか当日出荷サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明
スクリューバイアル(不活性処理済)
ヤマト科学¥6,298~税込¥6,928~1パック(100個)当日出荷標準の細口バイアルより40%広い開口部仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32容量(mL)2口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
注入口セプタム
ヤマト科学¥12,980税込¥14,2781パック(50個)当日出荷ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
注入口ライナ用O-リング
ヤマト科学¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。材質フルオロカーボン
タッチミキサ
ヤマト科学¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から7日以内出荷タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
ウォーターバス
ヤマト科学¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624
ヤマト科学¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から4日以内出荷中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N
ヤマト科学¥25,980税込¥28,5781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)3
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781個当日出荷水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2
広口バイアル用マイクロボリュームインサート
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E
ヤマト科学¥36,980税込¥40,6781個欠品中水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。容量(L)2L+2L
GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム HP-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350