カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(3)
  • 共立電子産業(2)
  • MICROCHIP(2)
  • StarTech.com(2)
  • ワンダーキット(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • エレキット(1)
  • MikroElektronika(1)
  • Arduino(1)
  • CQ出版(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae-um232r」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FTDI Chip FT232RL 開発ボード UM232R FTDI Chip

    FTDI Chip FT232RL 開発ボード UM232R

    FTDI Chip
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    分類キット:開発ボード適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip FT232H 開発ボード UM232H FTDI Chip

    FTDI Chip FT232H 開発ボード UM232H

    FTDI Chip
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール分類キット:開発ボード適合機器FT232HRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R FTDI Chip

    FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R

    FTDI Chip
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様EVAL232R USB-RS232評価モジュール、FTDI Chip. EVAL232Rは、FT232RL ICデバイス用のUSB-RS232開発 / 評価モジュールです。 基板には、FT232RLデバイスの設定可能なCBUSインターフェイスピンにアクセスするためのヘッダピンが付いています。 USBから給電されるEVAL232Rは、ジャンパ設定によってCBUS上で5 V と 3 Vの両方のIOインターフェイス電圧をサポートします。 RTS / CTS及びDTR / DSRのハードウェアハンドシェイクを完全にサポートしていて、DCD及びRIも使用できます。 最大250 kBaudでRS232通信を行うことができます。 FT232RLのTXD回線とRXD回線の通信状況がLEDに表示されるため、モジュールがデータの転送中なのか、受信中なのかがわかるようになっています。分類キット:評価キット適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3 FTDI Chip

    FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3

    FTDI Chip
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
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
"ae-um232r" FTDI Chip 【通販モノタロウ】