カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FTDI Chip
- Yubico(6)
- サンワサプライ(3)
- Google(2)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- サンワダイレクト(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- ケンジントン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yubikey 5」の検索結果

FTDI Chip USB ドングル USB-KEY
FTDI Chip¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応