カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Druck
- ホンダ(11)
- アズワン(2)
- GENTOS(2)
「bar-1000r」の検索結果

PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R
Druck¥132,800税込¥146,0801個7日以内出荷。Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47