絞り込み
ブランド
- Fluke Networks
- フルーク(FLUKE)(476)
- RS PRO(4)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(58)
- テクトロニクス&フルーク(10)
- LINDY(3)
- LITTELFUSE(6)
- StarTech.com(2)
- VAN DAMME(1)
- サンワサプライ(5)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

マルチメディア・ケーブル・テスター
Fluke Networks¥91,980税込¥101,1781台当日出荷マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
POEケーブル・テスター MICROSCANNER
Fluke Networks¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-LC)
Fluke Networks¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 光ファイバLCアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力Fluke Networks NFA-LCアダプタ. DTX-xFM2電力計ポート用のLCアダプタ(2個セット)です。RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-SC)
Fluke Networks¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 光ファイバSCアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力SimpliFiber Pro差替アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-ST)
Fluke Networks¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 光ファイバSTアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力NFA-ST交換可能STアダプタ(2個セット). Fluke Networks NFA-ST-SINGLE ST交換可能アダプタ(2個セット)です。 SFPOWERMETER SimpliFiber Pro光電力計との併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MRC-50-SCSC)
Fluke Networks¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコード併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks MRC-50-SCSC. SC終端済みファイバ(SC/SC)をテストするためのFlukeネットワークMRC50SCSCマルチモードテストリファレンスコードです。. コネクタタイプ: SC/SC マルチモードテストリファレンスコード 50 μm SC/SC 長さ2 mRoHS指令(10物質対応)対応
トーナー・プローブ
Fluke Networks¥38,980税込¥42,8781台当日出荷明瞭にケーブル識別可能なディジタル方式のトーナー・プローブです。用途パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、および束ねられたネットワークケーブルなどでの追跡と位置確認を効果的に行うネットワーク・エンジニア用。トラスコ品番676-4903セット内容IntelliTone 200 LAN トーナーおよび 200 プローブ (各1台)、同軸 F コネクター・アダプタ (1個)、RJ11および RJ45パッチケーブル (各2本)、テストリード(アリゲーター・クリップ付) (1本)、ストラップ(2 本)、クイック・スタート・ガイド (1冊)、9 V バッテリー(2 個)幅(mm)75高さ(mm)141奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCSC)
Fluke Networks¥87,980税込¥96,7781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRSMC-9-SCSCシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/LCシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 2 コネクタタイプ: SC/SC μm OptiFiber Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCSC)
Fluke Networks¥87,980税込¥96,7781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSCマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSCは50 μm SC/SCマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 2 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST)
Fluke Networks¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSTマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSTは50 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルSC/STRoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)
Fluke Networks¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(MRC-50EFC-SCSCKIT)
Fluke Networks¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks MRC-50EFC-SCSCキット. 50 μmのSC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのマルチモード準拠テストリファレンスコードキット(2 m)です。. Fluke Networks Encircled Fluxマルチモード準拠ソースと組み合わせて使用するテストリファレンスコード 内容: 2つのSC/SC EF-TRC及び2つのSC/SC TRC Encircled Fluxマルチモードテストリファレンスコードキット 50 μmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ネットワーク・テスター
Fluke Networks¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から5日以内出荷主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・テスター ケーブルアナライザー・メタル専用モデル
Fluke Networks¥1,498,000税込¥1,647,8001台5日以内出荷基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。トラスコ品番676-4905セット内容DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。幅(mm)66.7高さ(mm)27.94奥行(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら