カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Fluke Networks
- NetAlly (ネットアレイ)(6)
- サンワサプライ(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- NTT(1)
- 共立電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「linkrunner」の検索結果
特価

マルチメディア・ケーブル・テスター
Fluke Networks¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から翌々日出荷マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
POEケーブル・テスター MICROSCANNER
Fluke Networks¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ネットワーク・テスター
Fluke Networks¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・テスター DSX-5000 ケーブルアナライザー
Fluke Networks¥1,798,000税込¥1,977,8001台翌々日出荷メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。トラスコ品番676-4902セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。幅(mm)133.3高さ(mm)279.4奥行(mm)66.7RoHS指令(10物質対応)対応