カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HAMA
- Frameworks(フレームワークス)(8)
- ナカバヤシ(6)
- GATOR Case(3)
- RealSense(3)
- Canon(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- EMEET(1)
- PGYTECH(1)
- Streamplify(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tripod」の検索結果

Star 5 Tripod
HAMA¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷仕様Hama Star 5三脚. Hama Star 5三脚は、多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。. 3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現 三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵 中央支柱の高さを連続的に調整可能 脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ 36.5 → 106.5 cmの伸長 ねじ / 接続: 1/4インチ(6.4 mm) ハンドル: なし 脚のセグメント数: 4セクション(3つが伸縮式) レベリングデバイス: ありRoHS指令(10物質対応)対応
Tripod Star 75
HAMA¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様拡張可能:あり●最大高さ:125 mm●クローズ長さ:42.5 mm●重量:620g●Camera Tripod Star 75. Compact tripod for photo and video use 3-way head with spirit level and quick mounting plate Infinitely adjustable height of centre support Rubber feet Profile thickness: 19.8 mm Incl. Case
Star 62 Tripod
HAMA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様Star 62三脚 x 1 収納袋 x 1. Hama Star 62三脚. Hama Star 62カメラ用三脚を使用すると、水平チルトや垂直パンの場合でも優れた撮影が可能になります。ぎくしゃくしない画像を撮影する場合や平坦でない面で安定的に保持する場合に最適で、フォトカメラやビデオカメラに適しています。Star 62三脚は、ビデオカメラとフォトカメラのどちらも使用でき、ゴム脚により、さまざまな荒地でしっかり安定したグリップ力を発揮します。. 3Dチルトヘッドで縦向きと横向きの撮影に最適な位置決めが可能 クイックリリースプレートによりカメラをすばやく交換可能 三脚ヘッドとベースに水準器を内蔵 クランクで中央支柱の高さを連続的に調節可能 ロック式ステーと柔軟なゴム脚により、平坦でない面でしっかり安定したグリップ力を発揮 取っ手 強風の中や荒地で倒れないように三脚に下向きの荷重をかけるためのフックを装備RoHS指令(10物質対応)対応