絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Hartmann

Hartmannのページです。Hartmannは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント Hartmann

    Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント

    Hartmann
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホールアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20装着方式パネルマウント
  • Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装 Hartmann

    Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装

    Hartmann
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
  • Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装 Hartmann

    Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装

    Hartmann
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
  • Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ Hartmann

    Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    Hartmann
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
  • Hartmann ディップスイッチ, スロット Hartmann

    Hartmann ディップスイッチ, スロット

    Hartmann
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
  • Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ Hartmann

    Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ

    Hartmann
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    定格電流(mA)(コンタクト)100400材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金装着方式表面実装アクチュエータの種類スクリュードライバパッケージDIP機械的寿命10000Cycles動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30動作温度範囲(℃)-30→+90定格電圧 DC V24仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
  • Hartmann U656, ロータリスイッチノブ Hartmann

    Hartmann U656, ロータリスイッチノブ

    Hartmann
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
  • Hartmann U652, ロータリスイッチノブ Hartmann

    Hartmann U652, ロータリスイッチノブ

    Hartmann
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65