カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ITT
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • FACOM(17)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • Pro-Auto(6)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • TRUSCO(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(2)
  • ビクトリノックス(1)
  • ビーライン(3)
  • モートーン(2)
  • 河村電器産業(1)
  • 空調服(1)
  • 近江精機(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tot2」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITT ピンコンタクト T2P シリーズ ITT

    ITT ピンコンタクト T2P シリーズ

    ITT
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ ITT

    ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ

    ITT
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P Contact System●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.42mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応