カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Cressall
- モノタロウ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- サンドビック(2)
- コクヨ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ベッセル(1)
- HACRAY(ハクライ)(1)
- StarTech.com(1)
- NEMICON(ネミコン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hp-50 max」の検索結果
特価

Cressall 巻線抵抗器 600W 10Ω
Cressall¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 6.8Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 4.7Ω
Cressall¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 100Ω
Cressall¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 10Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 100Ω
Cressall¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体の幅:55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 33Ω
Cressall¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 33Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全高:95mmRoHS指令(10物質対応)対応