絞り込み
ブランド
- Flowline
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,072)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- Kawasaki(8,848)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,440)
- SHIMANO(シマノ)(6,651)
- TAKEGAWA(武川)(6,463)
- TRUSCO(12,494)
- エスコ(39,545)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,664)
- スバル(14,544)
- ホンダ(58,217)
- メディアカバーマーケット(41,445)
- 三菱電機(11,535)
- 大阪魂(27,017)
- 工進(6,821)
- 雅(8,069)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Flowline
Flowlineのページです。Flowlineは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Flowline 漏電検出センサ
Flowline¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷仕様検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline 振動式レベルスイッチ
Flowline¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline フロートスイッチ
Flowline¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline ブラケット
Flowline¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様Flowline EchoPulseアクセサリ. Flowline製の定評のあるEchoPulseシリーズ用の充実したアクセサリです。 これらのアクセサリには、さまざまなねじ山形状と直径の多様なレジューサブッシュ、ANSIフランジ、インジケータ、エンクロージャ、コントローラが含まれています。 EchoPulseレベルトランスミッタ製品は、幅広いアクセサリを用意しているので、各種の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ
Flowline¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら