カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 光エレクトロニクス製品(2)
絞り込み
ブランド
  • OSI Optoelectronics
  • 阪上製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • Sensata / Crydom(3)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • SMC(1,245)
  • ERECTA(エレクター)(192)
  • StarTech.com(60)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • コガネイ(48)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(36)
  • KYOCERA AVX(27)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • サンワサプライ(17)
  • AVX(16)
  • エレコム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PSD」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 OSI Optoelectronics位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装OSI Optoelectronics
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
21,980税込24,178
1個ほか
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2