カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- OSI Optoelectronics
- アシックス(51)
- MARWI(144)
- RITCHEY(17)
- リビー(6)
- DUKE(デューク)(2)
- D'Addario(2)
- omron(オムロン)(1)
- ケルヒャー(1)
- Clover(クロバー)(1)
- TICT(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「asics」の検索結果

フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8
OSI Optoelectronics¥81,980~税込¥90,178~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール
OSI Optoelectronics¥46,980税込¥51,6781セット(2個)7日以内出荷仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5
OSI Optoelectronics¥189,800税込¥208,7801セット(10個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応