カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • OSI Optoelectronics
  • NACHI(不二越)(1)
  • ONEDESIGN(1)
  • THECUT(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • フクハラ(2)
  • 三菱電機(1)
  • 創建(1)
  • 大阪魂(2)
  • 富士電機(1)
  • 阪上製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd-8」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8

    OSI Optoelectronics
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応