カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- CML Innovative Technologies
- 3M(スリーエム)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(46)
- FINDER(3)
- HEX Innovate(30)
- HUROM(ヒューロム)(1)
- INNOVATION COOLING(1)
- NEXT INNOVATION(1)
- SICK(1)
- SIEMENS(47)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(2)
- VISATON(1)
- エスミ(2)
- ハンディ・クラウン(9)
- パシフィック洋行(34)
- メディアカバーマーケット(1)
- ワゴジャパン(2)
- 日本スリービー・サイエンティフィック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「innova」の検索結果

CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V
CML Innovative Technologies¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm
CML Innovative Technologies¥269税込¥2961個7日以内出荷CML Innovative Technologies 黒色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3617アズワン品番65-7432-17
端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm
CML Innovative Technologies¥269税込¥2961個7日以内出荷CML Innovative Technologies 赤色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3616アズワン品番65-7435-74
CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V
CML Innovative Technologies¥879~税込¥967~1個7日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)10/19RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc
CML Innovative Technologies¥859~税込¥945~1個7日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc
CML Innovative Technologies¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応