カテゴリ
- 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)
- オカムラ(岡村製作所)(5,057)
- SMC(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三ツ星ベルト(13)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 青木精密工業(4)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GOSEN(ゴーセン)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 京セラ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- ニトムズ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- メテックス(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
「lb55」の検索結果
特価

ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)55
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1組ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
GIKEN(川口技研)¥24,980~税込¥27,478~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
窓壁用ホスクリーン 横型ベースタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷から6日以内出荷窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。 ベース形状以外はHK型と同等になります。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス長さ(mm)555許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 EP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2本組)ほか3日以内出荷EP型をロングポール化しました。 横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)