カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Mobilemark
- LEMO(168)
- ホンダ(18)
- Molex Premise Networks(18)
- ネオダクト(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- 日本モレックス(molex)(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- コミネ(5)
- シン三海(5)
- ナリカ(4)
- StarTech.com(4)
- Adaptive(4)
- リブプラス(4)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Jabra(2)
- スターバックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「lemo 00」の検索結果

SMA(F) to N(F) 1 Metre
Mobilemark¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark SMTアンテナ
Mobilemark¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
SMA(F) to SMA(F) 3 Metre
Mobilemark¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF195特性インピーダンス:50 Ω動作温度 Max:+85℃ケーブルアセンブリSMAシリーズ. Mobile Mark RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 インピーダンス: 50 Ω(公称). CA39-195-CJ (< 793-2115') 793-2115 及びCA120/195-CJ (< 793-2119') 793-2119 は、どちらも指向性MIMOアンテナPND8モデル(< 723-9132') 723-9132 用のケーブルジャンパです。RoHS指令(10物質対応)対応