絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Vega

Vegaのページです。Vegaは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vega レベルスイッチ Vega

    Vega レベルスイッチ

    Vega
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • Vega, プローブ, Vega

    Vega, プローブ,

    Vega
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • Vega, ディスプレイユニット, Vega

    Vega, ディスプレイユニット,

    Vega
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:外部ディスプレイ及び調整ユニット●併用可能製品:Plicsセンサ●VEGADIS 81壁面設置可能なディスプレイユニット. VEGADIS 81は、すべてのplicsRセンサで使用できるリモートのデジタルディスプレイ及び調節ユニットです。 ユニットはセンサから最大50 mの範囲で、アクセスや読み取りのしやすい場所に設置できます。 4線ケーブルで接続したセンサの電子部品から、直接電力を取得されます。. 簡単にアクセス可能な位置で測定値の表示とセンサ調整を兼備 テキストとグラフィックサポートによるわかりやすいメニュー(PLICSCOM) 4個のキーによる簡単な調節と、わかりやすく階層化されたプログラムガイド 読みやすさ: ディスプレイは90°ステップで回転させて最適な位置に調節可能、バックライト組み込み. ドットマトリックスディスプレイ - 最大5桁、16文字 ループ名 4線シリアルインターフェイス すべてのplicsRセンサに適合 バックライト: 付属 キャリアレール又は壁面設置可能
  • Vega, カバー, Vega

    Vega, カバー,

    Vega
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • Vega, インジケータ, Vega

    Vega, インジケータ,

    Vega
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
  • Vega レベルセンサ Vega

    Vega レベルセンサ

    Vega
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:TDRセンサ 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:HART 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:75m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:253V 、 最大DC電圧:48V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:40バール 、 ガスケット材:EPDMゴム、FFKM、FKM 、 許容電流値:4 → 20 mA 、 VEGAFLEX 82ガイド波レーダー. VegaのVEGAFLEX 82レベルセンサは、軽量の固体及びバルク固体を正確かつ確実に測定できるようになっています。メンテナンスフリーで埃の発生、結露、堆積が苛酷な環境での使用に最適です。VEGAFLEX 82は個体測定要件を満たす信頼できる費用対効果の高いソリューションを提供します。. 段階的ガイドにより、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 マイクロ波誘導方式により、実証済みの信頼性の高い測定を実現 ケーブル長を調節できるため、計画段階で標準化して最高の柔軟性を実現