カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- WIKA
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(59)
- RS PRO(53)
- SPARKFUN(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- IK[農業機械](6)
- SKC(環境測定)(6)
- EPOCA(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- コミネ(1)
- 環境機器(1)
- FINDER(1)
- MESTO(1)
- Fischer Elektronik(1)
- Seeed Studio(1)
- Goizper(1)
「ik form」の検索結果
特価

910.15 ST Acier Forme cor de chasse IN
WIKA¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7931アズワン品番65-7907-67
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/2B
WIKA¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936アズワン品番65-7903-40
910.15 ST Acier Forme en U IND. raccor
WIKA¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937アズワン品番65-7906-61
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B
WIKA¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934アズワン品番65-7907-71
910.15 ST Acier Forme en U DIN. G1/2B
WIKA¥11,280税込¥12,4081個7日以内出荷WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945アズワン品番65-7902-99
910.15 ST Acier Forme en U DIN. raccor
WIKA¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7946アズワン品番65-7908-10
910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/
WIKA¥26,680税込¥29,3481個7日以内出荷。WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950アズワン品番65-7907-92