カテゴリ
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- WIKA
- azbil(旧:山武)(4)
- Banner(8)
- Baumer(4)
- Druck(3)
- GEMS SENSORS(5)
- honeywell(2)
- omron(オムロン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RECOM(6)
- RS PRO(89)
- SICK(13)
- SIEMENS(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- オムロンヘルスケア(20)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ハネウェル(9)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 北陽電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ip01ma」の検索結果
特価

圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ
WIKA¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem
WIKA¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4
WIKA¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2
WIKA¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7307-98
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ
WIKA¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ
WIKA¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ
WIKA¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定