カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CAL
- アズワン(18)
- ウェッジ(3)
- VISHAY(2)
- サンコー(三甲)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- アイネックス(1)
- LIXIL(1)
「pa-021b」の検索結果

CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500
CAL¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm